スクリーン クリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
236件の「スクリーン クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック キズ 消し」、「ヘルメットシールド 傷消し」、「ポリカーボネート研磨剤」などの商品も取り扱っております。
プラスチッククリーナー ホンダランキング1位
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチッククリーナー SOFT99ランキング2位
プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤液性乳化性トラスコ品番479-3919
1個(43g)
399税込439
当日出荷

プラスチッククリーナー SOFT99ランキング3位
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用特性傷消し危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699税込769
当日出荷

プラスチックポリッシュ LAVEN(ラベン)ランキング4位
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999税込1,099
当日出荷

スクリーンクリーナー DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
DAYTONA(デイトナ)スクリーンクリーナー
ウインドスクリーン・レンズ・ヘルメットシールド等の汚れ・微細キズを除去。ノンシリコンで施工後はぎらつきがなく、クリアーな視界が得られます。汚れの再付着も防止します。
用途バイク専用 樹脂クリーナー危険物の類別非危険物
1本(140mL)
1,598税込1,758
翌々日出荷

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
679税込747
当日出荷

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,398税込1,538
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898税込2,088
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,398税込1,538
当日出荷

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し付属品塗布用タオル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999税込1,099
当日出荷

経年とUV劣化による白っぽくなったエンクロージャーの視界を蘇らせるスターブライトのクリアプラスチックポリッシュ(ステップ2)です。ポリッシュは表面を輝かせ保護します。クリアプラスチックレストア(STEP1)などを使ってきれいにした後、液体をクロスにつけて塗り広げ、最後にきれいなウエスでふき取って終了です。対象となるエンクロージャーの材質はストラトグラス、ポリカーボネイトなどの硬質系から軟質ビニール系のタイプまで対応します。これで白くすすけたエンクロージャーは透明度が増し視界が蘇ります。(ただしあまりにも劣化のひどいものについては復活しない場合もあります。)。クリアプラスチックレストア(STEP1)も販売しております。
容量(mL)240
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し形状液体成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装危険物の性状非水溶性
1セット
999税込1,099
当日出荷

クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。危険物の類別非危険物
1本(220g)
2,698税込2,968
当日出荷

付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書質量(g)183寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999税込1,099
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572幅(mm)151高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用特性傷消し使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,298税込1,428
当日出荷

バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
用途バイク用危険物の類別非危険物
1個(80mL)
999税込1,099
当日出荷

■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!] 特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)